




Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Type | fig. 290 |
Matériau | Fonte |
Revêtement du surface | Zinguée en noir |
Type | Fig 290 |
Extrémité de raccordement | Fileté (BSPP) |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 2" |
Forme | Fiche (plug) |