Eriks
GF

GF Bague d'adaption réduction M/F acier (Fig.241) 3/8" - 1/4"

  • ERIKS:23819189
  • Fabricant:7611205325138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords en Fonte de GF ce différencie des autres type sur le marché grâce à leurs haute tension mécanique et résistance à la température. Ceci provient du fait qu’il utilise un alliage coulé en fonte de très haute qualité (EN-GJMW-400-5 suivant EN 1562). Compatible pour des pression de service jusqu’à maximum 25 bars à 125°C. Pression maximum de test: 1,5 x pression de service. Filet suivant EN 10226-1; taraudage suivant BSPP (cilyndrique) et filetage BSPT (conique)

Domaine d’application
Sanitaire, hvac, sysytèmes d’arrosage, gicleurs, air comprimé etc …
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 30.10.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Type
fig. 241
Matériau
Fonte
Revêtement du surface
Zinguée en noir
Type
241
Pression maximum de service
20 bar
Type de raccord à sertir
Filetage male
Extrémité de raccordement
BSPT
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/8"
Type de raccord à sertir 2
Filetage femelle fixe
Angle (Degrees)
0 °
Extrémité de raccordement 2
BSPP
Dimensions de l'extrémité de raccordement 2
1/4"
Forme
Droit
Plage de température
de -20 jusqu'à 300 °C