237.93 CHF/ Unitéhors TVA
257.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 595 |
Modèle | Aérateur |
Matériau du boîtier | PP-H |
Raccord | Manchon à souder |
Diamètre nominale | DN20 |
Diamètre extérieur tube | 25 mm |
Classe de pression de la bride | PN10 |
Joint | EPDM |
Pression maximale à 20 °C | 10 bar |