96.90 CHF/ Unitéhors TVA
104.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 02.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | GF |
Série | 920 |
Forme | Adapteur femelle |
Matériau | PE |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 1.1/4" |
Raccord | Soudure électrique |
Raccord 2 | Taraudé (BSPP) |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Raccord 2 matériel | Laiton |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |