Eriks
GF

GF Adapteur de transition PE-100 SDR11 32mm-1" 720.920.208

  • ERIKS:12450892
Image 1
Ajouter à la liste

80.74 CHF/ Unitéhors TVA

87.28 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 02.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
GF
Série
920
Forme
Adapteur femelle
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Soudure électrique
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C