325.00 CHF/ Unitéhors TVA
351.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 2184 |
Norme | EN (DIN) |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | Acier 37.2 (1.0037) |
Diamètre nominale | DN25 |
Classe de pression | PN16 |
Diamètere de verre | 63 mm |
Epaisseur du verre | 10 mm |
Matériau du verre | Borosilicate |
Matière du chapeau | CuZn39Pb2 (CW612N) |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 280 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 16 bar |