Eriks

Voyant Type: 2184 Acier/Borosilicate PN10 DN125

  • ERIKS:10057957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Voyant de niveau à souder rond en acier avec verre borosilicate, classe de pression PN10/16.
Ajouter à la liste

573.50 CHF/ Unitéhors TVA

619.95 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
2184
Norme
EN (DIN)
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
Acier 37.2 (1.0037)
Diamètre nominale
DN125
Classe de pression
PN10
Diamètere de verre
175 mm
Epaisseur du verre
20 mm
Matériau du verre
Borosilicate
Matière du chapeau
EN-JL1040
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
280 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
10 bar