Eriks

Visière spit guard PET-G

  • ERIKS:14908741
Image 1
La visière se compose d'un plastique transparent en PET-G avec un tissu de bande transporteuse pour la fixation sur la tête. La visière sert à l'hygiène et à la protection du visage contre les postillons, pour mieux se protéger et protéger ses semblables de l'infection virale par les gouttelettes dans l'air.

Caractéristiques
  • Facile à fixer sur la tête
  • Confortable à porter, grâce à la mousse de rembourrage
  • Pas de rayures à la livraison, car la visière est munie d'un film protecteur sur les deux faces
Dimensions
Longueur 300 mm
Hauteur 200 mm
Épaisseur: 0,75 mm
Ajouter à la liste

21.70 CHF/ Unitéhors TVA

23.46 CHFTVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150