Eriks

Vis de réglage HDPE M8x50mm

  • ERIKS:14939986
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Noir avec vis métallique chromée, jaune. La tête hexagonale spécialement renforcée sert au réglage en hauteur. Le réglage doit être effectué sans charge. Charge admissible jusqu'à 250 kg.
Ajouter à la liste

1.71 CHF/ Unitéhors TVA

1.85 CHFTVA incluse

187 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

1.71 CHF

-

100+

1.45 CHF

15.25%

500+

1.24 CHF

27.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Dimension de filetage (métrique)
8
Longueur
50 mm
Matériau
HDPE
Revêtement du surface
Non-traité
Catégorie de qualité
Polyéthylène, dur
Diamètre de fond
20 mm
Hauteur du pied
12 mm