Eriks

Vis creuses pour banjo en pouce VRB DN4 1/4"-28

  • ERIKS:14885426
  • Fabricant:7613288151192
Image 1
Ajouter à la liste

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.95 CHF

-

10+

5.45 CHF

8.40%

30+

5.30 CHF

10.92%

50+

5.15 CHF

13.45%

75+

5.00 CHF

15.97%

113+

4.90 CHF

17.65%

170+

4.80 CHF

19.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
VRB
Type de raccord à sertir
O80210-02
Raccord monobloc ou deux pièces
Bipartie
Matériau
Acier
Flexible diam. int. (DN)
DN04
Dimension de filetage UN/UNF
1/8-28
Hauteur du coude
24 mm
Flexible diam. int.
4 mm
A
24 mm
H1
14 mm