Eriks

Vis creuse simple type IPSO 407, 37 mm / 3/8"

  • ERIKS:14889734
  • Fabricant:7613288213975
Image 1
Ajouter à la liste

7.00 CHF/ Unitéhors TVA

7.57 CHFTVA incluse

62 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.00 CHF

-

10+

5.85 CHF

16.43%

50+

5.60 CHF

20.00%

100+

4.85 CHF

30.71%

150+

4.75 CHF

32.14%

225+

4.65 CHF

33.57%

338+

4.55 CHF

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 407
Matériau
Laiton, nickelé
A
3/8"
B
12 mm
C
21 mm
L
37 mm