Eriks

Vis creuse simple type IPSO 407, 1/4"

  • ERIKS:14889733
  • Fabricant:7613288213982
Image 1
Ajouter à la liste

5.95 CHF/ Unitéhors TVA

6.43 CHFTVA incluse

119 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.95 CHF

-

10+

5.15 CHF

13.45%

50+

4.80 CHF

19.33%

100+

4.20 CHF

29.41%

150+

4.10 CHF

31.09%

225+

4.00 CHF

32.77%

338+

3.90 CHF

34.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 407
Matériau
Laiton, nickelé
A
1/4"
B
11 mm
C
18 mm
L
33 mm