Eriks

Vis creuse double type IPSO 408, 1/8"

  • ERIKS:14885935
  • Fabricant:7613288137462
Image 1
Ajouter à la liste

5.80 CHF/ Unitéhors TVA

6.27 CHFTVA incluse

52 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5.80 CHF

-

10+

4.85 CHF

16.38%

50+

4.60 CHF

20.69%

100+

4.10 CHF

29.31%

150+

4.00 CHF

31.03%

225+

3.90 CHF

32.76%

338+

3.80 CHF

34.48%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 408
Matériau
Laiton, nickelé
A
1/8"
B
9 mm
C
15 mm
D
31 mm
L
44 mm