Eriks

Vis creuse double type IPSO 408, 1/4"

  • ERIKS:14889735
  • Fabricant:7613288213968
Image 1
Ajouter à la liste

7.05 CHF/ Unitéhors TVA

7.62 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7.05 CHF

-

10+

5.95 CHF

15.60%

50+

5.60 CHF

20.57%

100+

4.85 CHF

31.21%

150+

4.75 CHF

32.62%

225+

4.65 CHF

34.04%

338+

4.55 CHF

35.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 408
Matériau
Laiton, nickelé
A
1/4"
B
11 mm
C
17 mm
D
36 mm
L
51 mm