Eriks

Verre d'indicateurs de niveau cylindrique fig. 7008 borosilicate diamètre 19 longueur 1500 mm

  • ERIKS:10060244
Image 1
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 03.12.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Type
7008
Modèle
Cylindrique
Matériau
Verre borosilicate
Diamètre extérieur
19 mm
Longueur max.
1500 mm
Pression de service maximum
18 bar
Température maximum de service
220 °C