22.90 CHF/ Unitéhors TVA
24.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Type | 7008 |
Modèle | Cylindrique |
Matériau | Verre borosilicate |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Longueur max. | 1500 mm |
Pression de service maximum | 18 bar |
Température maximum de service | 220 °C |