Eriks

Verloopstuk type IPSO 08, IPSO 08 R8 10-8, KQ2T06-U01A, 6 mm / 1/8"

  • ERIKS:14886048
  • Fabricant:7613288134034
Image 1
Ajouter à la liste

6.25 CHF/ Unitéhors TVA

6.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 09.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6.25 CHF

-

10+

5.35 CHF

14.40%

50+

4.90 CHF

21.60%

100+

4.50 CHF

28.00%

150+

4.40 CHF

29.60%

225+

4.30 CHF

31.20%

338+

4.20 CHF

32.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 08
Matériau
Laiton, nickelé
C
7 mm
D
10 mm
D2
10 in
L
8 mm
L1
38 mm