Eriks

Union passe-cloison type IPSO 010 R10 8

  • ERIKS:14886051
  • Fabricant:7613288133860
Image 1
Ajouter à la liste

10.05 CHF/ Unitéhors TVA

10.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 08.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.05 CHF

-

10+

8.55 CHF

14.93%

50+

7.95 CHF

20.90%

100+

7.15 CHF

28.86%

150+

7.00 CHF

30.35%

225+

6.85 CHF

31.84%

338+

6.70 CHF

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 010
Type
201104
Matériau
Laiton, nickelé
Raccord filetée
M16x1
Pression de service
16 bar
Qualité de matériaux
MS 58
C
7 mm
D
8 mm
L
37 mm
I
10 mm