Eriks

Union passe-cloison type IPSO 010 R10 6

  • ERIKS:14886050
  • Fabricant:7613288133877
Image 1
Ajouter à la liste

9.60 CHF/ Unitéhors TVA

10.38 CHFTVA incluse

76 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9.60 CHF

-

10+

8.05 CHF

16.15%

50+

7.70 CHF

19.79%

100+

6.85 CHF

28.65%

150+

6.70 CHF

30.21%

225+

6.55 CHF

31.77%

338+

6.35 CHF

33.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 010
Type
201103
Matériau
Laiton, nickelé
Raccord filetée
M 14x1
Pression de service
16 bar
Qualité de matériaux
MS 58
C
5 mm mm
D
6 mm
L
33 mm
I
8 mm