Eriks

Union passe-cloison type IPSO 010 R10 12

  • ERIKS:14886053
  • Fabricant:7613288133846
Image 1
Ajouter à la liste

17.15 CHF/ Unitéhors TVA

18.54 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17.15 CHF

-

10+

14.55 CHF

15.16%

50+

13.75 CHF

19.83%

100+

12.05 CHF

29.74%

150+

11.80 CHF

31.20%

225+

11.50 CHF

32.94%

338+

11.30 CHF

34.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 010
Type
201106
Matériau
Laiton, nickelé
Raccord filetée
M 20x1
Pression de service
16 bar
Qualité de matériaux
MS 58
C
11 mm mm
D
12 mm
L
42 mm
I
17 mm