
11.15 CHF/ Unitéhors TVA
12.05 CHFTVA incluse
52 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11.15 CHF | - |
10+ | 9.40 CHF | 15.70% |
50+ | 8.75 CHF | 21.52% |
100+ | 7.85 CHF | 29.60% |
150+ | 7.70 CHF | 30.94% |
225+ | 7.55 CHF | 32.29% |
338+ | 7.40 CHF | 33.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ITV 113 |
Série | ITV 113 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 3/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 3/8" |
B | 11 mm |
C | 28 mm |
D | 55 mm |