
7.35 CHF/ Unitéhors TVA
7.95 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 09.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.35 CHF | - |
10+ | 6.10 CHF | 17.01% |
50+ | 5.80 CHF | 21.09% |
100+ | 5.25 CHF | 28.57% |
150+ | 5.15 CHF | 29.93% |
225+ | 5.00 CHF | 31.97% |
338+ | 4.90 CHF | 33.33% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ITV 113 |
Série | ITV 113 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/8" |
B | 8 mm |
C | 21 mm |
D | 40 mm |