
8.40 CHF/ Unitéhors TVA
9.08 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.40 CHF | - |
10+ | 7.10 CHF | 15.48% |
50+ | 6.75 CHF | 19.64% |
100+ | 5.85 CHF | 30.36% |
150+ | 5.75 CHF | 31.55% |
225+ | 5.65 CHF | 32.74% |
338+ | 5.55 CHF | 33.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ITV 113 |
Série | ITV 113 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/4" |
B | 11 mm |
C | 24 mm |
D | 49 mm |