
18.10 CHF/ Unitéhors TVA
19.57 CHFTVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.10 CHF | - |
10+ | 15.40 CHF | 14.92% |
50+ | 14.50 CHF | 19.89% |
100+ | 12.75 CHF | 29.56% |
150+ | 12.50 CHF | 30.94% |
225+ | 12.25 CHF | 32.32% |
338+ | 12.00 CHF | 33.70% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ITV 113 |
Série | ITV 113 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/2 in |
Pression maximum de service | 60 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
A | 1/2" |
B | 14 mm |
C | 34 mm |
D | 67 mm |