



7.75 CHF/ Unitéhors TVA
8.38 CHFTVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 12.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.75 CHF | - |
10+ | 6.60 CHF | 14.84% |
50+ | 6.15 CHF | 20.65% |
100+ | 5.50 CHF | 29.03% |
150+ | 5.40 CHF | 30.32% |
225+ | 5.30 CHF | 31.61% |
338+ | 5.20 CHF | 32.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | ITV 301/DZ |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 14 mm |
Pression maximum de service | 20 bar |
D | 6 mm |
H | 7 mm |
L | 33.5 mm |