
7.75 CHF/ Unitéhors TVA
8.38 CHFTVA incluse
511 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.75 CHF | - |
10+ | 6.50 CHF | 16.13% |
50+ | 6.25 CHF | 19.35% |
100+ | 5.45 CHF | 29.68% |
150+ | 5.35 CHF | 30.97% |
225+ | 5.25 CHF | 32.26% |
338+ | 5.15 CHF | 33.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 01 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 13 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 8 mm |
H | 9 mm |
L | 25 mm |