
5.75 CHF/ Unitéhors TVA
6.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 04.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.75 CHF | - |
10+ | 4.85 CHF | 15.65% |
50+ | 4.60 CHF | 20.00% |
100+ | 4.05 CHF | 29.57% |
150+ | 3.95 CHF | 31.30% |
225+ | 3.80 CHF | 33.91% |
338+ | 3.75 CHF | 34.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 01 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 13 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 8 mm |
H | 8 mm |
L | 25 mm |