
7.00 CHF/ Unitéhors TVA
7.57 CHFTVA incluse
74 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.00 CHF | - |
10+ | 5.85 CHF | 16.43% |
50+ | 5.60 CHF | 20.00% |
100+ | 4.85 CHF | 30.71% |
150+ | 4.75 CHF | 32.14% |
225+ | 4.65 CHF | 33.57% |
338+ | 4.55 CHF | 35.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 01 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 11 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 6 mm |
H | 8 mm |
L | 24 mm |