
5.50 CHF/ Unitéhors TVA
5.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 09.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.50 CHF | - |
10+ | 4.60 CHF | 16.36% |
50+ | 4.35 CHF | 20.91% |
100+ | 3.80 CHF | 30.91% |
150+ | 3.75 CHF | 31.82% |
225+ | 3.70 CHF | 32.73% |
338+ | 3.65 CHF | 33.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 01 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 9 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 4 mm |
H | 6 mm |
L | 20 mm |