
5.95 CHF/ Unitéhors TVA
6.43 CHFTVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.95 CHF | - |
10+ | 5.15 CHF | 13.45% |
50+ | 4.70 CHF | 21.01% |
100+ | 4.30 CHF | 27.73% |
150+ | 4.20 CHF | 29.41% |
225+ | 4.10 CHF | 31.09% |
338+ | 4.00 CHF | 32.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 01 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 9 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 4 mm |
H | 8 mm |
L | 21 mm |