
13.60 CHF/ Unitéhors TVA
14.70 CHFTVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13.60 CHF | - |
10+ | 11.40 CHF | 16.18% |
50+ | 10.80 CHF | 20.59% |
100+ | 9.45 CHF | 30.51% |
150+ | 9.25 CHF | 31.99% |
225+ | 9.05 CHF | 33.46% |
338+ | 8.85 CHF | 34.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 01 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 21 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 14 mm |
H | 9 mm |
L | 34 mm |