
8.80 CHF/ Unitéhors TVA
9.51 CHFTVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.80 CHF | - |
10+ | 7.60 CHF | 13.64% |
50+ | 7.00 CHF | 20.45% |
100+ | 6.05 CHF | 31.25% |
150+ | 5.95 CHF | 32.39% |
225+ | 5.85 CHF | 33.52% |
338+ | 5.75 CHF | 34.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 01 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 18 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 12 mm |
H | 8 mm |
L | 31 mm |