
9.70 CHF/ Unitéhors TVA
10.49 CHFTVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9.70 CHF | - |
10+ | 8.25 CHF | 14.95% |
50+ | 7.85 CHF | 19.07% |
100+ | 6.95 CHF | 28.35% |
150+ | 6.80 CHF | 29.90% |
225+ | 6.65 CHF | 31.44% |
338+ | 6.50 CHF | 32.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 01 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 18 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 12 mm |
H | 11 mm |
L | 31 mm |