
6.50 CHF/ Unitéhors TVA
7.03 CHFTVA incluse
71 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.50 CHF | - |
10+ | 5.60 CHF | 13.85% |
50+ | 5.30 CHF | 18.46% |
100+ | 4.50 CHF | 30.77% |
150+ | 4.40 CHF | 32.31% |
225+ | 4.30 CHF | 33.85% |
338+ | 4.20 CHF | 35.38% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 01 |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Joint | O-ring |
Ouverture de clé | 16 mm |
Pression maximum de service | 16 bar |
D | 10 mm |
H | 8 mm |
L | 29 mm |