
7.00 CHF/ Unitéhors TVA
7.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.00 CHF | - |
10+ | 5.85 CHF | 16.43% |
50+ | 5.55 CHF | 20.71% |
100+ | 4.70 CHF | 32.86% |
150+ | 4.60 CHF | 34.29% |
225+ | 4.50 CHF | 35.71% |
338+ | 4.40 CHF | 37.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 02 |
Série | IPSO 02 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 13 mm |
C | 7 mm |
D | 8 mm |
L | 32 mm |
H | 10 mm |
G | 1/4 in |