
6.10 CHF/ Unitéhors TVA
6.59 CHFTVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.10 CHF | - |
10+ | 5.25 CHF | 13.93% |
50+ | 5.00 CHF | 18.03% |
100+ | 4.30 CHF | 29.51% |
150+ | 4.20 CHF | 31.15% |
225+ | 4.10 CHF | 32.79% |
338+ | 4.00 CHF | 34.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 02 |
Série | IPSO 02 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/8 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 11 mm |
C | 5 mm |
D | 6 mm |
L | 27 mm |
H | 6 mm |
G | 1/8 in |