
6.40 CHF/ Unitéhors TVA
6.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6.40 CHF | - |
10+ | 5.60 CHF | 12.50% |
50+ | 5.25 CHF | 17.97% |
100+ | 4.60 CHF | 28.12% |
150+ | 4.50 CHF | 29.69% |
225+ | 4.40 CHF | 31.25% |
338+ | 4.30 CHF | 32.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Série | IPSO 02 |
Série | IPSO 02 |
Dimension raccord filetée (pouces) 1 | 1/4 in |
Pression maximum de service | 16 bar |
Matériau | Laiton, nickelé |
Qualité de matériaux | MS 58 |
Forme | Droit |
Ouverture de clé | 11 mm |
C | 5 mm |
D | 6 mm |
L | 31 mm |
H | 10 mm |
G | 1/4 in |