Eriks

Union double type IPSO 03 R3 8

  • ERIKS:13955020
  • Fabricant:7613288134522
Image 1
Ajouter à la liste

8.80 CHF/ Unitéhors TVA

9.51 CHFTVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.80 CHF

-

10+

7.50 CHF

14.77%

50+

7.15 CHF

18.75%

100+

6.20 CHF

29.55%

150+

6.10 CHF

30.68%

225+

6.00 CHF

31.82%

338+

5.90 CHF

32.95%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 03
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
B
16 mm
C
4 mm
D
8 mm
L
37 mm