Eriks

Union double type IPSO 03 R3 6

  • ERIKS:14886030
  • Fabricant:7613288134539
Image 1
Ajouter à la liste

8.70 CHF/ Unitéhors TVA

9.40 CHFTVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.70 CHF

-

10+

7.40 CHF

14.94%

50+

6.90 CHF

20.69%

100+

6.15 CHF

29.31%

150+

6.05 CHF

30.46%

225+

5.95 CHF

31.61%

338+

5.85 CHF

32.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 03
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
B
14 mm
C
4 mm
D
6 mm
L
33 mm