Eriks

Union double type IPSO 03 R3 5

  • ERIKS:14886029
  • Fabricant:7613288134546
Image 1
Ajouter à la liste

8.55 CHF/ Unitéhors TVA

9.24 CHFTVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8.55 CHF

-

10+

7.40 CHF

13.45%

50+

6.85 CHF

19.88%

100+

5.90 CHF

30.99%

150+

5.80 CHF

32.16%

225+

5.70 CHF

33.33%

338+

5.60 CHF

34.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 03
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
B
11 mm
C
3 mm
D
5 mm
L
33 mm