Eriks

Union double type IPSO 03 R3 12

  • ERIKS:14886032
  • Fabricant:7613288134508
Image 1
Ajouter à la liste

13.65 CHF/ Unitéhors TVA

14.76 CHFTVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13.65 CHF

-

10+

11.50 CHF

15.75%

50+

10.80 CHF

20.88%

100+

9.45 CHF

30.77%

150+

9.25 CHF

32.23%

225+

9.05 CHF

33.70%

338+

8.85 CHF

35.16%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 03
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
B
20 mm
C
5 mm
D
12 mm
L
42 mm