Eriks

Union double type IPSO 03 R3 10

  • ERIKS:14886031
  • Fabricant:7613288134515
Image 1
Ajouter à la liste

10.65 CHF/ Unitéhors TVA

11.51 CHFTVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.65 CHF

-

10+

8.90 CHF

16.43%

50+

8.45 CHF

20.66%

100+

7.50 CHF

29.58%

150+

7.35 CHF

30.99%

225+

7.20 CHF

32.39%

338+

7.05 CHF

33.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Série
IPSO 03
Forme
Pièce d`accouplement
Matériau
Laiton
Revêtement du surface
Nickelé
B
17 mm
C
5 mm
D
10 mm
L
39 mm