
18.80 CHF/ Mètrehors TVA
20.32 CHFTVA incluse
23 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18.80 CHF | - |
25+ | 15.80 CHF | 15.96% |
50+ | 11.10 CHF | 40.96% |
100+ | 9.85 CHF | 47.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil en U |
Matériau | PVC, mou |
Couleur | Blanc |
Hauteur | 11 mm |
Largeur | 4 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |