
7.40 CHF/ Mètrehors TVA
8.00 CHFTVA incluse
41 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7.40 CHF | - |
25+ | 5.40 CHF | 27.03% |
50+ | 3.15 CHF | 57.43% |
100+ | 2.10 CHF | 71.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil en U |
Matériau | PVC, mou |
Couleur | Noir |
Hauteur | 11 mm |
Largeur | 4 mm |
Longueur du rouleau | 25 m |