
8.10 CHF/ Mètrehors TVA
8.76 CHFTVA incluse
707 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8.10 CHF | - |
25+ | 5.50 CHF | 32.10% |
50+ | 4.00 CHF | 50.62% |
100+ | 2.45 CHF | 69.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil en U |
Matériau | PVC, mou |
Couleur | Noir |
Hauteur | 10 mm |
Largeur | 4.5 mm |
Longueur du rouleau | 100 m |