
19.00 CHF/ Mètrehors TVA
20.54 CHFTVA incluse
70 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 19.00 CHF | - |
25+ | 13.70 CHF | 27.89% |
50+ | 11.70 CHF | 38.42% |
100+ | 6.40 CHF | 66.32% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil en U |
Matériau | PVC, dur |
Couleur | Gris |
Hauteur | 20.5 mm |
Largeur | 12 mm |
Longueur du rouleau | 5 m |