
42.00 CHF/ Unitéhors TVA
45.40 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,4Commande minimum: 0,4
40,704 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.00 CHF | - |
10+ | 36.75 CHF | 12.50% |
25+ | 30.50 CHF | 27.38% |
50+ | 26.00 CHF | 38.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil en U |
Matériau | PVC, dur |
Couleur | Gris |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 15 mm |
Longueur du rouleau | 2.5 m |