
5.20 CHF/ Mètrehors TVA
5.62 CHFTVA incluse
Vendu par: 2,4Commande minimum: 2,4
176,6 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.20 CHF | - |
24+ | 3.15 CHF | 39.42% |
48+ | 2.25 CHF | 56.73% |
96+ | 2.00 CHF | 61.54% |
192+ | 1.90 CHF | 63.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil en U |
Matériau | PVC, dur |
Couleur | Noir |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 2.4 m |