
5.40 CHF/ Mètrehors TVA
5.84 CHFTVA incluse
Vendu par: 2,4Commande minimum: 2,4
292,8 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5.40 CHF | - |
24+ | 3.15 CHF | 41.67% |
48+ | 2.10 CHF | 61.11% |
100+ | 1.85 CHF | 65.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil en U |
Matériau | PVC, dur |
Couleur | Gris |
Hauteur | 15 mm |
Largeur | 6 mm |
Longueur du rouleau | 2.4 m |