
50.25 CHF/ Unitéhors TVA
54.32 CHFTVA incluse
Vendu par: 0,4Commande minimum: 0,4
38,52 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.25 CHF | - |
25+ | 36.50 CHF | 27.36% |
50+ | 28.25 CHF | 43.78% |
100+ | 27.00 CHF | 46.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Produit | Profil en U |
Matériau | PVC, dur |
Couleur | Gris |
Hauteur | 18 mm |
Largeur | 17 mm |
Longueur du rouleau | 2.5 m |